ピッチ(mm)31.75
リンク内幅W(mm)9.53
リンク内幅(mm)9.53
概略質量(kg/m)1.3
ローラ径(Φmm)19.05
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
表面処理ニッケルメッキ
チェーンNo.RF2050
プレート厚(mm)2
チェーン形式バイピッチチェーン
ピン長L1(mm)10.3
ピン長L2(mm)12
ピン径D(mm)5.09
プレート幅H(mm)15
ローラ形式R
最大許容張力(kN)4.31
アタッチメント型式SA2
アタッチメント間隔4L