ATOM(サイトウ製作所)
ATOM(サイトウ製作所)の ドリル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬ドリル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬ストレートシャンク
マックスアルミ用ドリル ACD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全95種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48168647
品番
ACD-0390
参考基準価格(税別)
¥6,190
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
アルミ用に特殊設計された先端形状、溝形状により切粉がスムーズに排出されます。
材質
超硬合金
全長(mm)
55
溝長(mm)
27
シャンク径(Φmm)
3.9
先端角(°)
130
ドリル径(Φmm)
3.9
刃径公差
+0〜-0.01
ねじれ角(°)
40