種類スプロケット
スプロケット形状B形
列数1
歯幅(mm)8.9
チェーンNo.RF2050S
軸穴種別面圧タイプ
歯数21
軸穴径(Φmm)20
材質スチール
取付方式B
寸法L1(mm)14
締付トルク(N・m)8.3
寸法Df(mm)42
締付ボルト(本数)6
締付ボルト(サイズ)M5×18
ハブ長さL(mm)28
ハブ径DH(mm)73
寸法DC(mm)32
最大伝達トルク(N・m)279
外径Do(Φmm)115
ローラ形式Sローラ
ローラーピッチ円径dp(mm)107.72
作用歯数10.5
スリーブ枠番S2