種類スプロケット
スプロケット形状B形
列数1
歯幅(mm)8.9
チェーンNo.RF2050S
軸穴種別面圧タイプ
歯数21
軸穴径(Φmm)24
材質スチール
取付方式B
寸法L1(mm)15.5
締付トルク(N・m)8.3
寸法Df(mm)56
締付ボルト(本数)10
締付ボルト(サイズ)M5×20
ハブ長さL(mm)28
ハブ径DH(mm)73
寸法DC(mm)46
最大伝達トルク(N・m)335
外径Do(Φmm)115
ローラ形式Sローラ
ローラーピッチ円径dp(mm)107.72
作用歯数10.5
スリーブ枠番S4