ATOM(サイトウ製作所)
ATOM(サイトウ製作所)の ドリル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬ドリル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬ストレートシャンク
マックスアルミ用ドリル ACD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全95種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48168744
品番
ACD-0490
参考基準価格(税別)
¥8,120
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
アルミ用に特殊設計された先端形状、溝形状により切粉がスムーズに排出されます。
材質
超硬合金
全長(mm)
60
溝長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
4.9
先端角(°)
130
ドリル径(Φmm)
4.9
刃径公差
+0〜-0.01
ねじれ角(°)
40