バイピッチチェーン A2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)31.75 注文コード48171015 品番RF2050S-1LA2-U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,200
この商品はピッチ・内容量など157種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)31.75 リンク内幅W(mm)9.53 リンク数96 タイプユニット単位 リンク内幅(mm)9.53 材質(本体)スチール 種類アタッチ付チェーン ユニットリンク数96 概略質量(kg/m)0.84 ローラ径(Φmm)10.16 チェーンNo.RF2050 プレート厚(mm)2 平均引張強度(kN)27.5 チェーン形式バイピッチチェーン ピン長L1(mm)10.3 ピン長L2(mm)12 ピン径D(mm)5.09 プレート幅H(mm)15 ローラ形式S 最大許容張力(kN)4.31 アタッチメント型式A2 アタッチメント間隔1L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48171015 RF2050S-1LA2-U 35705336 RF2050S-1LA2 バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエイン バイピッチチェーン Sローラ形 1リンク毎 片側アタッチメント 椿本チエイン 1本 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする