ピン径D(mm)5.09
リンク内幅W(mm)9.53
サイドローラDS(mm)19.05
プレート幅H(mm)15
サイドローラHS(mm)94
ピン長L1(mm)11.9
ピン長L2(mm)21.6
ピン長L3(mm)23.3
ピッチ(mm)31.75
リンク内幅(mm)9.53
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類ローラ付搬送チェーン
取付方式千鳥形
概略質量(kg/m)1.03
ローラ径(Φmm)10.16
チェーンNo.RF2050
プレート厚(mm)2
チェーン形式サイドローラ
ローラープラローラ
ローラ形式S
取付間隔1L
最大許容張力(kN)4.31