曜日別特売
RF2050S-3LK1-L バイピッチチェーン K1 椿本チエイン 48171566

 

RF2050S-3LK1-L バイピッチチェーン K1 椿本チエイン 48171566
RF2050S-3LK1-L バイピッチチェーン K1 椿本チエイン 48171566

バイピッチチェーン K1

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)31.75注文コード48171566品番RF2050S-3LK1-L
参考基準価格(税別)¥133販売価格(税込)¥105
販売価格(税別)
95
ピッチ(mm)31.75リンク内幅W(mm)9.53リンク内幅(mm)9.53材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-概略質量(kg/m)0.84ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RF2050プレート厚(mm)2平均引張強度(kN)27.5チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)10.3ピン長L2(mm)12ピン径D(mm)5.09プレート幅H(mm)15ローラ形式S最大許容張力(kN)4.31アタッチメント型式K1アタッチメント間隔3L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
※3リンク以上、アタッチメント間隔の倍数
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする