ATOM(サイトウ製作所)
ATOM(サイトウ製作所)の ドリル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬ドリル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬ストレートシャンク
ルーマードリル3.175mm柄 ADR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
0.02
注文コード
48175455
品番
ADR31-0002
参考基準価格(税別)
¥30,640
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
149
種類から選べます
他の種類を見る
精密・多孔細穴加工用ドリルです。
材質
超微粒子超硬合金
全長(mm)
38
溝長(mm)
0.2
シャンク径(Φmm)
3.175
先端角(°)
120
ドリル径(Φmm)
0.02
刃径公差
+0〜-0.005
ねじれ角(°)
30