ハブ径DH(mm)83
寸法DC(mm)46
寸法Df(mm)56
外径Do(Φmm)165
寸法L1(mm)15.5
ローラーピッチ円径dp(mm)147.21
ハブ長さL(mm)45
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯数-
歯幅(mm)11.9
軸穴径(Φmm)32
軸穴種別面圧タイプ
列数1
チェーンNo.RF2060R
材質スチール
取付方式B
締付トルク(N・m)8.3
締付ボルト(本数)8
締付ボルト(サイズ)M5×20
最大伝達トルク(N・m)595
ローラ形式Rローラ
作用歯数12
スリーブ枠番S4