曜日別特売
RF2060R-3LK1-L バイピッチチェーン K1 椿本チエイン 48180912

 

RF2060R-3LK1-L バイピッチチェーン K1 椿本チエイン 48180912
RF2060R-3LK1-L バイピッチチェーン K1 椿本チエイン 48180912

バイピッチチェーン K1

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)38.1注文コード48180912品番RF2060R-3LK1-L
参考基準価格(税別)¥296販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
ピッチ(mm)38.1リンク内幅W(mm)12.7リンク内幅(mm)12.7材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-概略質量(kg/m)2.19ローラ径(Φmm)22.23チェーンNo.RF2060プレート厚(mm)3.2平均引張強度(kN)40.2チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)14.55ピン長L2(mm)16.55ピン径D(mm)5.96プレート幅H(mm)17.2ローラ形式R最大許容張力(kN)6.28アタッチメント型式K1アタッチメント間隔3L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
※3リンク以上、アタッチメント間隔の倍数
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする