ピン径D(mm)5.96
リンク内幅W(mm)12.7
サイドローラDS(mm)30
プレート幅H(mm)17.2
サイドローラHS(mm)12.6
ピン長L1(mm)16.95
ピン長L2(mm)29.65
ピン長L3(mm)32.05
ピッチ(mm)38.1
リンク内幅(mm)12.7
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類ローラ付搬送チェーン
取付方式平行形
概略質量(kg/m)2.64
ローラ径(Φmm)22.23
チェーンNo.RF2060
プレート厚(mm)3.2
チェーン形式サイドローラ
ローラー導電ローラ
ローラ形式R
取付間隔4L
最大許容張力(kN)6.28