ピッチ(mm)38.1
リンク内幅W(mm)12.7
リンク内幅(mm)12.7
概略質量(kg/m)2.19
ローラ径(Φmm)22.23
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
表面処理ニッケルメッキ
チェーンNo.RF2060
プレート厚(mm)3.2
チェーン形式バイピッチチェーン
ピン長L1(mm)14.55
ピン長L2(mm)16.55
ピン径D(mm)5.96
プレート幅H(mm)17.2
ローラ形式R
最大許容張力(kN)6.28
アタッチメント型式SA2
アタッチメント間隔4L