ピン径D(mm)5.96
リンク内幅W(mm)12.7
プレート幅H(mm)17.2
ローラ径R2(Φmm)22.23
ピン長L1(mm)14.55
ピン長L2(mm)16.55
ピッチ(mm)38.1
リンク内幅(mm)12.7
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類ローラ付搬送チェーン
概略質量(kg/m)1.48
チェーンNo.RF2060
プレート厚(mm)3.2
チェーン形式センターローラ
ローラ形式R
最大許容張力(kN)1.03
アタッチメント型式A2
アタッチメント間隔6L