ハブ径DH(mm)83
寸法DC(mm)56
寸法Df(mm)66
外径Do(Φmm)138
寸法L1(mm)17.5
ローラーピッチ円径dp(mm)129.26
ハブ長さL(mm)40
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯数21
歯幅(mm)11.9
軸穴径(Φmm)38
軸穴種別面圧タイプ
列数1
チェーンNo.RF2060S
材質スチール
取付方式A
締付トルク(N・m)8.3
締付ボルト(本数)10
締付ボルト(サイズ)M5×22
最大伝達トルク(N・m)883
ローラ形式Sローラ
作用歯数10.5
スリーブ枠番S5