調理用ビニール極薄手袋 粉無

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズS 注文コード48186242 品番2025-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

調理に使えるビニール使いきり手袋です。
食器洗いなど、水や洗剤での手荒れも防ぎます。

サイズS 全長(cm)24 中指長(cm)7.3 手のひらまわり(cm)85 材質塩化ビニール(非フタル酸系可塑剤) クリア 厚さ(mm)0.08 規格食品衛生法適合 機能耐油 粉有無粉なし エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100 入数(双)50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48186242 2025-S 55267818 2025-S 調理用ビニール極薄手袋 粉無 グローブマニア(川西工業) 調理用ビニール極薄手袋 粉無 グローブマニア(川西工業) 1箱(100枚) 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55267818
2024-02-08
用途:
トイレ掃除
不動産業

極薄なので作業中に指先に穴があくかと思いましたが問題ありませんでした。

対象商品:
55267818
2022-08-13
用途:
料理
その他業種

手荒れがひどい時の料理に使っています。
探していた調理使用可・ビニール製・Sサイズ・粉無しを購入できてよかったです。
着脱スムーズ、フィットして素手に近い感覚で使えて助かっています。

対象商品:
55267836
2022-07-21
用途:
エンジンオイル交換時等
REX 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

下回り点検・整備作業時、また、ブレーキ周りの作業時等、手が汚れることを防ぐことが出来るので重宝してます。今まで、作業する度手を洗わなければならなかったが、この手袋を使えば手間が省け作業効率が上がりました。薄いのに直ぐに破れてしまうこともなく感謝です。

対象商品:
55267827
2021-01-17
用途:
いろいろ
電気・ガス・熱供給・水道業

湿疹(俗に言うパックリ)で、料理作る時の馴染む手袋を探して、やっとたどり着いた品物です。手指の長さもありますが多少フィットしていなくても気にならないレベルしかも100枚入りなのでこの冬助かっています。

対象商品:
48186294
2018-10-12
用途:
調理や、手づかみで食品を取り分ける時
サービス業

はめごごち最高!手を入れる口が広く手を入れやすい。ニトリルは、アレルギーがあるため使えないので、ビニール手袋が良い。薄さも作業しやすいです。

対象商品:
55267827
2022-12-23
用途:
普段用
その他業種

特にありません。やはり粉無の方が断トツ 良いと思います、中指の長さ1cm短いと
モット良かったかな?

対象商品:
48186242
2018-06-03
用途:
野菜を切る際
その他業種

ひどい肌荒れに、手や指を保護する為に使っています。
ピタっとなり使い心地はとても良いのですが、蒸れます。仕方ないのでしょうけれど…なので★4にしました。

対象商品:
48186276
2018-06-14
用途:
調理作業時
その他業種

他に某有名メーカーさんの製品を使ってましたが、少しでも安いこちらを使っております。品質はほとんど差がなく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする