ハブ径DH(mm)83
寸法DC(mm)46
寸法Df(mm)56
外径Do(Φmm)150
寸法L1(mm)15.5
ローラーピッチ円径dp(mm)141.22
ハブ長さL(mm)45
種類スプロケット
スプロケット形状B形
歯数23
歯幅(mm)11.9
軸穴径(Φmm)25
軸穴種別面圧タイプ
列数1
チェーンNo.RF2060S
材質スチール
取付方式B
締付トルク(N・m)8.3
締付ボルト(本数)8
締付ボルト(サイズ)M5×20
最大伝達トルク(N・m)465
ローラ形式Sローラ
作用歯数11.5
スリーブ枠番S4