AVM34053 高精度型 マイクロスイッチ AVTシリーズ Panasonic(パナソニック) 48186873

高精度型 マイクロスイッチ AVTシリーズ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 仕様AVMサブミニチュア高精度スイッチ(FS長寿命タイプ).このサブミニチュア高精度マイクロスイッチは、一体成形端子とともに耐フラックス構造を持ち、さまざまなアクチュエータ及び端子スタイルを取り揃えています。主な用途には、通信機器、自動販売機、セキュリティシステム、データシステム、医療機器などがあります。.インライン端子一般的なピッチ、ライトアングル、レフトアングルの基板用端子長い機械的寿命3x107回長い電気的寿命5x104@20cpm(AgNi合金コンタクト)、2x105@20cpm(金クラッドコンタクト) 注文コード48186873 品番AVM34053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など231種類から選べます 他の種類を見る
アクチュエータの種類プランジャーピン ターミナルタイプPCB コンタクト定格電流(A)5 コンタクト定格電圧(V)AC250 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT 操作力(N)1.47 材質(コンタクト)銀ニッケル合金 機械的寿命10^7Operations リリース力(N)0.2 動作温度範囲(℃)-25〜85 仕様AVMサブミニチュア高精度スイッチ(FS長寿命タイプ).このサブミニチュア高精度マイクロスイッチは、一体成形端子とともに耐フラックス構造を持ち、さまざまなアクチュエータ及び端子スタイルを取り揃えています。主な用途には、通信機器、自動販売機、セキュリティシステム、データシステム、医療機器などがあります。.インライン端子一般的なピッチ、ライトアングル、レフトアングルの基板用端子長い機械的寿命3x107回長い電気的寿命5x104@20cpm(AgNi合金コンタクト)、2x105@20cpm(金クラッドコンタクト)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
掃除機の回転ブラシ修理
建設業・工事業

掃除機の回転ブラシが作動しなくなったため、マイクロスイッチの交換のため購入。動作問題なし。

対象商品:
41232066
2021-08-10
用途:
機器補修用

電気部材専門店でなくともこのような部品が手に入るのは大変助かります。

対象商品:
41232066
2019-08-30
用途:
機械のメンテナンス
木下ライス 様 (農・林・水産業)

古い機械の為メーカーのパーツも無く、分解調査した所同メーカーの同規格のパーツを見つけました。変える必要の無い物は同じ規格で進化して欲しいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
47777303
2020-02-01
用途:
アルファード スライドドア開閉様スイッチ
製造業

使用している後継品ですが、仕様が同じだったので問題無く使用出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする