曜日別特売
RF2060S-1B1212T-SS バイピッチチェーン用ステンレススプロケット 椿本チエイン 48187763

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RF2060S-1B1212T-SS バイピッチチェーン用ステンレススプロケット 椿本チエイン 48187763
RF2060S-1B1212T-SS バイピッチチェーン用ステンレススプロケット 椿本チエイン 48187763

バイピッチチェーン用ステンレススプロケット

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個チェーンNo.RF2060S歯数25注文コード48187763品番RF2060S-1B1212T-SS
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ハブ径DH(mm)83外径Do(Φmm)162ローラーピッチ円径dp(mm)153.2下穴径d(Φmm)18ハブ長さL(mm)45種類スプロケットスプロケット形状B形歯数25歯幅(mm)11.9軸穴径(Φmm)~55軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RF2060S材質ステンレスローラ形式Sローラ作用歯数12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48202445
2019-10-01
用途: 機械装置部品として
株式会社ユニテック

機械装置部品として使用しました。現物に追加工をし特に問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする