ATOM(サイトウ製作所)
ATOM(サイトウ製作所)の ドリル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬ドリル
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬ストレートシャンク
ステン用マイクロドリルロング刃 ADRL-SUS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
0.15
注文コード
48187915
品番
ADRL-SUS-0015
参考基準価格(税別)
¥7,070
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
291
種類から選べます
他の種類を見る
軟鋼難削材SUS420/430、コバール、インコネル、ハステロイ、純ニッケル等に適し長寿命を実現します。
材質
超硬合金
全長(mm)
38
溝長(mm)
2.3
シャンク径(Φmm)
3
先端角(°)
140
ドリル径(Φmm)
0.15
コーティング
FCS
刃径公差
+0〜-0.01
ねじれ角(°)
26〜32