ピッチ(mm)38.1
リンク内幅W(mm)12.7
リンク数80
タイプユニット単位
リンク内幅(mm)12.7
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
ユニットリンク数80
概略質量(kg/m)1.51
ローラ径(Φmm)11.91
チェーンNo.RF2060
プレート厚(mm)3.2
平均引張強度(kN)40.2
チェーン形式バイピッチチェーン
ピン長L1(mm)14.55
ピン長L2(mm)16.55
ピン径D(mm)5.96
プレート幅H(mm)17.2
ローラ形式S
最大許容張力(kN)6.28
アタッチメント型式A1
アタッチメント間隔1L