アクチュエータの種類ローラレバー
ターミナルタイプスルーホール
コンタクト定格電圧(V)DC30
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
保護等級IP50
操作力(N)0.59
材質(コンタクト)トリプルクラッド金
機械的寿命5×10^6Operations
リリース力(N)0.039
動作温度範囲(℃)-40〜85
仕様ABSタイプサブミニチュアターコイズマイクロスイッチ.これらのシールドサブミニチュアマイクロスイッチのサイズは9.8x11.1x6.4mmと小型ですが、環境に対する高い耐性を備えています。主な用途には、家庭用電気製品、自動車用電子システムなどがあります。.サブミニチュアサイズシール構造エラストマダブルモールド技術及び超音波延伸加工で均一なシーリングを実現低レベル回路タイプの拡張
コンタクト定格電流(mA)100