※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RF2060S-LMC-1LA2-L ラムダバイピッチチェーン 椿本チエイン 48190414 RF2060S-LMC-1LA2-L ラムダバイピッチチェーン 椿本チエイン 48190414 RF2060S-LMC-1LA2-L ラムダバイピッチチェーン 椿本チエイン 48190414 RF2060S-LMC-1LA2-L ラムダバイピッチチェーン 椿本チエイン 48190414 RF2060S-LMC-1LA2-L ラムダバイピッチチェーン 椿本チエイン 48190414 RF2060S-LMC-1LA2-L ラムダバイピッチチェーン 椿本チエイン 48190414

ラムダバイピッチチェーン

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)38.1 ユニットリンク数- 注文コード48190414 品番RF2060S-LMC-1LA2-L
参考基準価格(税別)¥353 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品はピッチ・ユニットリンク数・内容量など289種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)5.96 リンク内幅W(mm)12.7 プレート幅H(mm)17.2 ピン長L1(mm)14.55 ピン長L2(mm)16.55 ピッチ(mm)38.1 リンク内幅(mm)12.7 ユニットリンク数- 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 概略質量(kg/m)1.51 ローラ径(Φmm)11.91 チェーンNo.RF2060 プレート厚(mm)3.2 平均引張強度(kN)37.3 チェーン形式ラムダバイピッチチェーン ローラ形式S 最大許容張力(kN)6.28 アタッチメント型式A2 アタッチメント間隔1L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする