倍速チェーン スナップカバー付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)38.1 注文コード48192776 品番RF2060VRPA-SC-L
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品はピッチ・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)38.1 シリーズエンプラローラ 概略質量(kg/m)2 ローラ径(Φmm)22.23 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラ付搬送チェーン チェーンNo.RF2060 すきま(mm)3.5 幅W(mm)15.5 チェーン形式センターローラ ピン長L1(mm)24.5 ピン長L2(mm)26.4 ピン径D(mm)5.96 幅W2(mm)8.5 ローラ径R1(Φmm)36.6 ローラー汎用 ローラ仕様汎用タイプ、大ローラ/普通(茶)、小ローラ/普通(グレー) 最大許容張力(kN)2.06
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする