※Rローラ
椿本チエイン
バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2080
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
チェーンNo.
RF2080R
歯数
-
軸穴径(Φmm)
48
注文コード
48193722
品番
RF2080R-1B1000T-S6648A
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数・軸穴径
など
164
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
15
チェーンNo.
RF2080R
軸穴種別
面圧タイプ
歯数
-
軸穴径(Φmm)
48
材質
スチール
取付方式
A
寸法L1(mm)
21
締付トルク(N・m)
16.8
寸法Df(mm)
80
締付ボルト(本数)
6
締付ボルト(サイズ)
M6×25
ハブ長さL(mm)
45
ハブ径D
H
(mm)
107
寸法DC(mm)
68
最大伝達トルク(N・m)
1116
外径Do(Φmm)
187
ローラ形式
Rローラ
ローラーピッチ円径dp(mm)
164.39
作用歯数
10
スリーブ枠番
S6