ピン径D(mm)7.94
リンク内幅W(mm)15.88
プレート幅H(mm)35
プレート幅h(mm)23
ピン長L1(mm)18.3
ピン長L2(mm)20.9
ピッチ(mm)50.8
リンク内幅(mm)15.88
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
概略質量(kg/m)3.88
ローラ径(Φmm)28.58
チェーンNo.RF2080
プレート厚(mm)4
チェーン形式ニードルケージチェーン
ローラ形式R
最大許容張力(kN)1.77
アタッチメント型式K2
アタッチメント間隔6L