曜日別特売
RF2080R-NP-3LK2-L コーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様) 椿本チエイン 48198306

コーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1リンク注文コード48198306品番RF2080R-NP-3LK2-L
参考基準価格(税別)¥667販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
ピッチ(mm)50.8リンク内幅W(mm)15.88リンク内幅(mm)15.88概略質量(kg/m)3.52ローラ径(Φmm)28.58材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーンNo.RF2080プレート厚(mm)4チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)18.3ピン長L2(mm)20.9ピン径D(mm)7.94プレート幅H(mm)23ローラ形式R最大許容張力(kN)10.7アタッチメント型式K2アタッチメント間隔3L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする