RF2080RP-10LA2-L プラローラバイピッチチェーン 椿本チエイン 48198604 RF2080RP-10LA2-L プラローラバイピッチチェーン 椿本チエイン 48198604 RF2080RP-10LA2-L プラローラバイピッチチェーン 椿本チエイン 48198604 RF2080RP-10LA2-L プラローラバイピッチチェーン 椿本チエイン 48198604 RF2080RP-10LA2-L プラローラバイピッチチェーン 椿本チエイン 48198604

プラローラバイピッチチェーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)50.8 注文コード48198604 品番RF2080RP-10LA2-L
参考基準価格(税別)¥507 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品はピッチ・内容量など88種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)7.94 リンク内幅W(mm)15.88 プレート幅H(mm)23 ローラ径R2(Φmm)28.58 ピン長L1(mm)18.3 ピン長L2(mm)20.9 ピッチ(mm)50.8 リンク内幅(mm)15.88 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラ付搬送チェーン 概略質量(kg/m)2.64 チェーンNo.RF2080 プレート厚(mm)4 チェーン形式センターローラ ローラ形式R 最大許容張力(kN)1.77 アタッチメント型式A2 アタッチメント間隔10L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする