RF2080RP-SS-L プラローラバイピッチチェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48199347 RF2080RP-SS-L プラローラバイピッチチェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48199347 RF2080RP-SS-L プラローラバイピッチチェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48199347 RF2080RP-SS-L プラローラバイピッチチェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48199347 RF2080RP-SS-L プラローラバイピッチチェーン(SS仕様) 椿本チエイン 48199347

プラローラバイピッチチェーン(SS仕様)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)50.8 注文コード48199347 品番RF2080RP-SS-L
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はピッチ・内容量など111種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)7.94 リンク内幅W(mm)15.88 プレート幅H(mm)23 ローラ径R2(Φmm)28.58 ピン長L1(mm)18.3 ピン長L2(mm)20.9 ピッチ(mm)50.8 リンク内幅(mm)15.88 材質(本体)ステンレス タイプリンク単位 種類ローラ付搬送チェーン 概略質量(kg/m)2.64 チェーンNo.RF2080 プレート厚(mm)4 チェーン形式センターローラ ローラ形式R 最大許容張力(kN)1.77
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする