曜日別特売
RF2080S-1B1012T-SS バイピッチチェーン用ステンレススプロケット 椿本チエイン 48200117

RF2080S-1B1012T-SS バイピッチチェーン用ステンレススプロケット 椿本チエイン 48200117
RF2080S-1B1012T-SS バイピッチチェーン用ステンレススプロケット 椿本チエイン 48200117

バイピッチチェーン用ステンレススプロケット

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個チェーンNo.RF2080S歯数21注文コード48200117品番RF2080S-1B1012T-SS
参考基準価格(税別)¥30,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
ハブ径DH(mm)93外径Do(Φmm)184ローラーピッチ円径dp(mm)172.35下穴径d(Φmm)23ハブ長さL(mm)40種類スプロケットスプロケット形状B形歯数21歯幅(mm)15軸穴径(Φmm)~63軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RF2080S材質ステンレスローラ形式Sローラ作用歯数10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48202445
2019-10-01
用途: 機械装置部品として
株式会社ユニテック

機械装置部品として使用しました。現物に追加工をし特に問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする