種類スプロケット
スプロケット形状B形
列数1
歯幅(mm)15
チェーンNo.RF2080S
軸穴種別面圧タイプ
歯数19
軸穴径(Φmm)70
材質スチール
取付方式B
寸法L1(mm)24.5
締付トルク(N・m)40.5
寸法Df(mm)101
締付ボルト(本数)5
締付ボルト(サイズ)M8×30
ハブ長さL(mm)40
ハブ径DH(mm)93
寸法DC(mm)86
最大伝達トルク(N・m)2497
外径Do(Φmm)167
ローラ形式Sローラ
ローラーピッチ円径dp(mm)156.45
作用歯数9.5
スリーブ枠番S7