バイピッチチェーン用ステンレススプロケット

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チェーンNo.RF2080S 歯数19 注文コード48202445 品番RF2080S-1B912T-SS
参考基準価格(税別)¥30,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はチェーンNo.・歯数など26種類から選べます 他の種類を見る
ハブ径DH(mm)93 外径Do(Φmm)167 ローラーピッチ円径dp(mm)156.45 下穴径d(Φmm)23 ハブ長さL(mm)40 種類スプロケット スプロケット形状B形 歯数19 歯幅(mm)15 軸穴径(Φmm)〜63 軸穴種別下穴タイプ 列数1 チェーンNo.RF2080S 材質ステンレス ローラ形式Sローラ 作用歯数9.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48202445
2019-10-01
用途:
機械装置部品として
株式会社ユニテック 様

機械装置部品として使用しました。現物に追加工をし特に問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする