ピン径D(mm)7.94
リンク内幅W(mm)15.88
プレート幅H(mm)23
ピン長L1(mm)18.3
ピン長L2(mm)20.9
ピッチ(mm)50.8
リンク内幅(mm)15.88
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
表面処理熱処理硬化
概略質量(kg/m)2.41
ローラ径(Φmm)15.88
チェーンNo.RF2080
プレート厚(mm)4
チェーン形式バイピッチチェーン
ローラ形式S
最大許容張力(kN)2.65
アタッチメント型式A2
アタッチメント間隔2L