RF2080S-NEP-10LA2-L コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様) 椿本チエイン 48203522 RF2080S-NEP-10LA2-L コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様) 椿本チエイン 48203522 RF2080S-NEP-10LA2-L コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様) 椿本チエイン 48203522 RF2080S-NEP-10LA2-L コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様) 椿本チエイン 48203522 RF2080S-NEP-10LA2-L コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様) 椿本チエイン 48203522

コーティングバイピッチチェーン(NEP仕様)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)50.8 注文コード48203522 品番RF2080S-NEP-10LA2-L
参考基準価格(税別)¥589 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
この商品はピッチ・内容量など235種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)7.94 リンク内幅W(mm)15.88 プレート幅H(mm)23 ピン長L1(mm)18.3 ピン長L2(mm)20.9 ピッチ(mm)50.8 リンク内幅(mm)15.88 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン 表面処理特殊表面コート 概略質量(kg/m)2.41 ローラ径(Φmm)15.88 チェーンNo.RF2080 プレート厚(mm)4 チェーン形式バイピッチチェーン ローラ形式S 最大許容張力(kN)10.7 アタッチメント型式A2 アタッチメント間隔10L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする