ラムダバイピッチチェーン

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)63.5 ユニットリンク数- 注文コード48205053 品番RF2100-LMC-1LEP-JL
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はピッチ・ユニットリンク数・内容量など289種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)9.54 リンク内幅W(mm)19.05 プレート幅H(mm)28.6 ピン長L1(mm)21.8 ピン長L2(mm)24.5 ピッチ(mm)63.5 リンク内幅(mm)19.05 ユニットリンク数- 材質(本体)スチール タイプジョイントリンク 種類アタッチ付チェーン チェーンNo.RF2100 プレート厚(mm)4.8 平均引張強度(kN)100 チェーン形式ラムダバイピッチチェーン 最大許容張力(kN)17.1 アタッチメント型式E2
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする