バイピッチチェーン SA2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)63.5 注文コード48205245 品番RF2100R-10LSA2-L
参考基準価格(税別)¥967 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品はピッチなど140種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)63.5 リンク内幅W(mm)19.05 リンク内幅(mm)19.05 概略質量(kg/m)5.8 ローラ径(Φmm)39.69 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン ユニットリンク数- チェーンNo.RF2100 プレート厚(mm)4.8 平均引張強度(kN)108 チェーン形式バイピッチチェーン ピン長L1(mm)21.8 ピン長L2(mm)24.5 ピン径D(mm)9.54 プレート幅H(mm)28.6 ローラ形式R 最大許容張力(kN)17.1 アタッチメント型式SA2 アタッチメント間隔10L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする