ピッチ(mm)63.5
リンク内幅W(mm)19.05
タイプリンク単位
リンク内幅(mm)19.05
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
ユニットリンク数-
概略質量(kg/m)5.8
ローラ径(Φmm)39.69
チェーンNo.RF2100
プレート厚(mm)4.8
平均引張強度(kN)108
チェーン形式バイピッチチェーン
ピン長L1(mm)21.8
ピン長L2(mm)24.5
ピン径D(mm)9.54
プレート幅H(mm)28.6
ローラ形式R
最大許容張力(kN)17.1
アタッチメント型式A1
アタッチメント間隔1L