ピン径D(mm)9.54
リンク内幅W(mm)19.05
プレート幅H(mm)28.6
ローラ径R2(Φmm)39.69
ピン長L1(mm)22.3
ピン長L2(mm)24.9
ピッチ(mm)63.5
リンク内幅(mm)19.05
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類ローラ付搬送チェーン
概略質量(kg/m)3.75
チェーンNo.RF2100
プレート厚(mm)5
チェーン形式センターローラ
ローラ形式R
最大許容張力(kN)2.55
アタッチメント型式A2
アタッチメント間隔10L