椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
プラローラバイピッチチェーン(SS仕様)
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
63.5
注文コード
48207406
品番
RF2100RP-SS-3LK2-L
参考基準価格(税別)
¥4,640
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
ピン径D(mm)
9.54
リンク内幅W(mm)
19.05
プレート幅H(mm)
28.6
ローラ径R2(Φmm)
39.69
ピン長L1(mm)
22.3
ピン長L2(mm)
24.9
ピッチ(mm)
63.5
リンク内幅(mm)
19.05
材質(本体)
ステンレス
タイプ
リンク単位
種類
ローラ付搬送チェーン
概略質量(kg/m)
3.75
チェーンNo.
RF2100
プレート厚(mm)
5
チェーン形式
センターローラ
ローラ形式
R
最大許容張力(kN)
2.55
アタッチメント型式
K2
アタッチメント間隔
3L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)