RF2100S-2LSRP-T-L サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48208404 RF2100S-2LSRP-T-L サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48208404 RF2100S-2LSRP-T-L サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48208404 RF2100S-2LSRP-T-L サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48208404 RF2100S-2LSRP-T-L サイドローラ付 バイピッチチェーン 椿本チエイン 48208404

サイドローラ付 バイピッチチェーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)63.5 注文コード48208404 品番RF2100S-2LSRP-T-L
参考基準価格(税別)¥931 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品はピッチ・内容量など264種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)9.54 リンク内幅W(mm)19.05 サイドローラDS(mm)39.69 プレート幅H(mm)28.6 サイドローラHS(mm)19 ピン長L1(mm)24.5 ピン長L2(mm)44.2 ピン長L3(mm)47.3 ピッチ(mm)63.5 リンク内幅(mm)19.05 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラ付搬送チェーン 取付方式千鳥形 概略質量(kg/m)4.77 ローラ径(Φmm)19.05 チェーンNo.RF2100 プレート厚(mm)4.8 チェーン形式サイドローラ ローラープラローラ ローラ形式S 取付間隔2L 最大許容張力(kN)17.1
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする