曜日別特売
RF2100S-NP-9LK2-L コーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様) 椿本チエイン 48210522

コーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1リンク注文コード48210522品番RF2100S-NP-9LK2-L
参考基準価格(税別)¥967販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
ピッチ(mm)63.5リンク内幅W(mm)19.05リンク内幅(mm)19.05概略質量(kg/m)3.54ローラ径(Φmm)19.05材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーンNo.RF2100プレート厚(mm)4.8チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)21.8ピン長L2(mm)24.5ピン径D(mm)9.54プレート幅H(mm)28.6ローラ形式S最大許容張力(kN)17.1アタッチメント型式K2アタッチメント間隔9L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする