ピッチ(mm)76.2
リンク内幅W(mm)25.4
タイプリンク単位
リンク内幅(mm)25.4
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
ユニットリンク数-
概略質量(kg/m)8.13
ローラ径(Φmm)44.45
チェーンNo.RF2120
プレート厚(mm)5.6
平均引張強度(kN)151
チェーン形式バイピッチチェーン
ピン長L1(mm)26.95
ピン長L2(mm)30.55
ピン径D(mm)11.11
プレート幅H(mm)34.4
ローラ形式R
最大許容張力(kN)23.9
アタッチメント型式A2
アタッチメント間隔7L