バイピッチチェーン用スプロケット

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チェーンNo.RF2120S 歯数19 軸穴径(Φmm)〜80 注文コード48212622 品番RF2120S-1B912T
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はチェーンNo.・歯数・軸穴径など51種類から選べます 他の種類を見る
種類スプロケット スプロケット形状B形 列数1 歯幅(mm)24 チェーンNo.RF2120S 軸穴種別下穴タイプ 歯数19 軸穴径(Φmm)〜80 材質スチール ハブ長さL(mm)63 ハブ径DH(mm)117 下穴径d(Φmm)33 外径Do(Φmm)251 ローラ形式Sローラ ローラーピッチ円径dp(mm)234.68 作用歯数9.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-07
用途:
コンベアー
有限会社森上製作所 様

動きスムーズに便利グッズで大変お役に使わせていただいております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする