ピッチ(mm)76.2
リンク内幅W(mm)25.4
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
リンク内幅(mm)25.4
概略質量(kg/m)5.37
ローラ径(Φmm)22.23
チェーンNo.RF2120
プレート厚(mm)6
チェーン形式バイピッチチェーン
ピン長L1(mm)28.05
ピン長L2(mm)31.75
ピン径D(mm)11.11
プレート幅H(mm)34.4
ローラ形式S
最大許容張力(kN)3.82
アタッチメント型式SK2
アタッチメント間隔2L