※Rローラ

RF212-DT-A3-PL 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) 椿本チエイン 48213541 RF212-DT-A3-PL 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) 椿本チエイン 48213541 RF212-DT-A3-PL 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) 椿本チエイン 48213541 RF212-DT-A3-PL 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) 椿本チエイン 48213541

汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)152.4 ピッチインチ系ピッチ リンク内幅(mm)37.1 注文コード48213541 品番RF212-DT-A3-PL
参考基準価格(税別)¥6,620 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はピッチ・リンク内幅など127種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)152.4 ピッチインチ系ピッチ リンク内幅W(mm)37.1 リンク内幅(mm)37.1 チェーンNo.RF212 仕様DT 材質(本体)スチール タイプ外リンク 種類直乗せ搬送チェーン プレート厚(mm)9.5 最小引張強度(kN)208 平均引張強度(kN)245 チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン ピン長L1(mm)44.5 ピン長L2(mm)51 ピン径D(mm)19.1 プレート幅H(mm)50.8 最大許容張力(kN)35 アタッチメント型式A3
注意
※外リンクの単品のみ。繋がった状態ではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
1人が参考にしています
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする