ピン径D(mm)15.9
寸法E(mm)27
寸法R(mm)44.5
リンク内幅W(mm)31.6
プレート幅H(mm)38.1
ピン長L1(mm)37.5
ピン長L2(mm)40
ピッチインチ系ピッチ
ピッチ(mm)101.6
リンク内幅(mm)31.6
仕様SS
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
概略質量(kg/m)10.5
チェーンNo.RF214R
プレート厚(mm)7.9
最小引張強度(kN)105
平均引張強度(kN)123
ローラ形式R
最大許容張力(kN)10.3
アタッチメント型式K1
アタッチメント間隔4L