ピッチ(mm)101.6
リンク内幅W(mm)31.75
タイプリンク単位
リンク内幅(mm)31.75
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
ユニットリンク数-
概略質量(kg/m)13.7
ローラ径(Φmm)57.15
チェーンNo.RF2160
プレート厚(mm)7.15
平均引張強度(kN)258
チェーン形式バイピッチチェーン
ピン長L1(mm)33.95
ピン長L2(mm)38.45
ピン径D(mm)14.29
プレート幅H(mm)48.2
ローラ形式R
最大許容張力(kN)40.9
アタッチメント型式A2
アタッチメント間隔10L