ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2160

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ローラ形式R アタッチメント型式A2 注文コード48217215 品番RF2160R-SS-10LA2-L
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はローラ形式・アタッチメント型式など82種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)101.6 リンク内幅W(mm)31.75 材質(本体)ステンレス タイプリンク単位 種類アタッチ付チェーン リンク内幅(mm)57.15 概略質量(kg/m)14.58 ローラ径(Φmm)57.15 チェーンNo.RF2160 プレート厚(mm)8 チェーン形式バイピッチチェーン ピン長L1(mm)35.7 ピン長L2(mm)41.1 ピン径D(mm)14.29 プレート幅H(mm)48.2 ローラ形式R 最大許容張力(kN)6.37 アタッチメント型式A2 アタッチメント間隔10L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする