ピッチ(mm)101.6
リンク内幅W(mm)31.75
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類アタッチ付チェーン
リンク内幅(mm)57.15
概略質量(kg/m)14.58
ローラ径(Φmm)57.15
チェーンNo.RF2160
プレート厚(mm)8
チェーン形式バイピッチチェーン
ピン長L1(mm)35.7
ピン長L2(mm)41.1
ピン径D(mm)14.29
プレート幅H(mm)48.2
ローラ形式R
最大許容張力(kN)6.37
アタッチメント型式SK2
アタッチメント間隔1L