椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2160
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ローラ形式
S
注文コード
48218816
品番
RF2160S-SS-L
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
ローラ形式・アタッチメント型式
など
82
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
101.6
リンク内幅W(mm)
31.75
材質(本体)
ステンレス
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
リンク内幅(mm)
57.15
概略質量(kg/m)
9.84
ローラ径(Φmm)
28.58
チェーンNo.
RF2160
プレート厚(mm)
8
チェーン形式
バイピッチチェーン
ピン長L1(mm)
35.7
ピン長L2(mm)
41.1
ピン径D(mm)
14.29
プレート幅H(mm)
48.2
ローラ形式
S
最大許容張力(kN)
6.37
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)